項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 5403000 英熱時 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | fpt |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | LF340 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 125 PSI |
釋放溫度 | 210度 F |
恆溫器材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 2.84 |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 主體材料 | 排料能力 | 出水口類型 | 洩壓壓力 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 入口螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF340-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2“ | 無鉛銅矽合金 | - | 內螺紋 | 150 Psi | - | 1-1 / 2“ | - | 新台幣109,216元 | ||
LF340X8-150-210-1-1/2" | 1-1 / 2“ | 無鉛銅矽合金 | - | 內螺紋 | 150 Psi | - | 1-1 / 2“ | - | 新台幣109,235元 | ||
LF342-150-210-2“ | 2" | 無鉛銅矽合金 | - | 外螺紋 | 150 Psi | - | 2" | - | 新台幣123,434元 | ||
LF342X-150-210-2“ | 2" | 無鉛銅矽合金 | - | 外螺紋 | 150 Psi | - | 2" | - | 新台幣133,923元 | ||
LF340X-8 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2“ | 青銅 | 4426000 英熱時 | 內螺紋 | 100 Psi | 內螺紋 | 1 1機構/ 2“ | fpt | 新台幣140,275元 | ||
LF342X-8 125-210 2 | 2" | 無鉛銅矽合金 | 5403000 英熱時 | 內螺紋 | 125 PSI | 外螺紋 | 2" | NPT | 新台幣167,774元 | ||
LF340 100-210 1 1/2 | 1-1 / 2“ | 青銅 | 4426000 英熱時 | 內螺紋 | 100 Psi | 內螺紋 | 1 1機構/ 2“ | fpt | 新台幣132,035元 |