項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鐵件 |
墊片材料 | 布納-N |
進料 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF4001E |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 插座 |
船重(kg) | 0.19 |
型號 | 墊片材料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LF4001E 2 1/2 | 布納-N | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣7,176元 | |
LF4001E 1/2 | 布納N | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣975元 | |
LF4001E 1 | 布納N | 1" | 1" | 新台幣2,158元 | |
LF4001E 1 1/2 | 布納N | 1 1機構/ 2“ | 1-1 / 2“ | 新台幣5,113元 | |
LF4001E 1 1/4 | 布納N | 1 1機構/ 4“ | 1-1 / 4“ | 新台幣3,519元 |