項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
排料能力 | 1808000 英熱時 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 210度 F |
製造商 系列 | 低頻40L |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 125 PSI |
釋放溫度 | 210度 F |
船重(kg) | 0.91 |
型號 | 主體材料 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF40XL 100-210 3/4 | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 100 Psi | 新台幣20,676元 | |
LF40XL-8 100-210 3/4 | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 100 Psi | 新台幣13,775元 | |
LF40XL 75-210 3/4 | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 75 Psi | 新台幣21,778元 | |
LF40XL 75-210 1 | 無鉛黃銅 | 778000 英熱時 | 1" | 210度 F | 1" | 75 Psi | 新台幣34,294元 | |
LF40XL-Z2 150-210 3/4 | - | - | 3機構/ 4“ | - | 3機構/ 4“ | 150 Psi | 新台幣18,604元 | |
LF40XL-8-125-210 3/4 | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 125 PSI | 新台幣22,093元 | |
LF40XL-8 150210 3/4 | 無鉛青銅 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 150 Psi | 新台幣22,314元 |