項目 | 肘部 |
彎曲角度 | 90度 |
車身飾面 | 無鉛黃銅 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
入口連接 | 推送連接 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | LF4717 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 推送連接 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 快速連接 |
工作溫度 | 200度 F |
船重(kg) | 0.61 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4717-14 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | LF4717 | 33度 F | 3機構/ 4“ | 新台幣549元 | ||
LF4717-18 | 無鉛黃銅 | 1" | 200 PSI | LF4717 | 33度 F | 1" | 新台幣962元 | ||
LF4722-14 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | LF4722 | 33度 F | 3機構/ 4“ | 新台幣618元 | ||
LF4722-18 | 無鉛黃銅 | 1" | 200 PSI | LF4722 | 33度 F | 1" | 新台幣920元 | ||
LF4717-08 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | 200 PSI | LF4717 | 33度 F | 3機構/ 8“ | 新台幣558元 | ||
LF4717-14CP | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | LF4717 | 33度 F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,584元 | ||
3517-18 | - | 1" | 250 PSI | - | 33度 F | - | 新台幣700元 |