項目 | 肘部 |
彎曲角度 | 90度 |
車身飾面 | 無鉛黃銅 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
入口連接 | 推送連接 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | LF4718 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 推送連接 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 快速連接 |
工作溫度 | 200度 F |
船重(kg) | 0.22 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3518B-08 | 聚砜 | 3機構/ 8“ | 17.2酒吧 | 3518B | 75度F | 3機構/ 8“ | 推 | 新台幣233元 | ||
1018B-04 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 10.3酒吧 | 1018B | 33度F | 1機構/ 4“ | 快速連接 | 新台幣1,100元 | ||
1018B-06 | 聚丙烯 | 3機構/ 8“ | 10.3酒吧 | 1018B | 33度F | 3機構/ 8“ | 快速連接 | 新台幣1,360元 | ||
1018B-08 | 聚丙烯 | 1機構/ 2“ | 10.3酒吧 | 1018B | 33度F | 1機構/ 2“ | 快速連接 | 新台幣1,676元 | ||
LF4718-10 | 無鉛黃銅 | 1機構/ 2“ | 200 PSI | LF4718 | 33度 F | 1機構/ 2“ | 快速連接 | 新台幣439元 | ||
LF4718-14 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | LF4718 | 33度 F | 3機構/ 4“ | 快速連接 | 新台幣604元 | ||
3518-18 | - | 1" | 250 PSI | - | 33度 F | - | - | 新台幣1,049元 | 詢價
|