項目 | 三通閥 |
車身飾面 | 鍍鉻 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
入口連接 | 推送連接 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口連接 | 推送連接 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 快速連接 |
溫度範圍 | 33至160度F |
船重(kg) | 0.2 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LF4750-141406 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,965元 | ||
LF4750-101006 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,402元 | ||
LF4750-101004 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,402元 |