項目 | 球閥 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金黃銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 200度F |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 快速連接 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥門設計 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.53 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 組裝 | 球材質 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 端口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF47FBVQCB-10 | - | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | 快速連接 | - | 新台幣769元 | ||
LF47FBVQCB-14 | - | - | - | - | - | 3機構/ 4“ | 快速連接 | - | 新台幣1,058元 | ||
LFFBV-3C-CC 1/2 | LFFBV-3C-CC | 是 | 鍍鉻黃銅 | -40度 F | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 外螺紋 | 飾品 | 新台幣1,232元 | ||
FBV-3C 3 | FBV-3C | 沒有 | 鍍鉻黃銅 | -40度 F | 內螺紋 | 3" | 內螺紋 | 飾品 | 新台幣10,535元 | ||
B6000-左手 1/2 | - | - | 黃銅 | - | 內螺紋 | - | - | 標準 | 新台幣1,802元 | 詢價
| |
FBV-4-TH 3/4 | FBV-4 | 沒有 | 黃銅 | -40度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 飾品 | 新台幣1,565元 | ||
FBVS-4 1 1/2 | FBV-4 | 沒有 | 黃銅 | -40度F | - | 1-1 / 2“ | 插座 | 飾品 | 新台幣1,613元 |