項目 | 洩壓閥 |
主體材料 | 黃銅 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | LF53 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至125 Psi |
洩壓壓力 | 100 Psi |
船重(kg) | 0.27 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF53-75 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 75 Psi | 新台幣5,117元 | ||
LF53-125 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 125 PSI | 新台幣4,958元 | ||
LF53-125 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 125 PSI | 新台幣5,641元 | ||
LF53-75 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 75 Psi | 新台幣5,327元 | ||
LF53-100 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 100 Psi | 新台幣6,020元 |