項目 | 洩壓閥 |
主體材料 | 黃銅 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | 低頻53L |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至125 Psi |
洩壓壓力 | 30 Psi |
船重(kg) | 0.21 |
型號 | 主體材料 | 最高 工作壓力 | 壓力範圍 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF53L-125 1/2 | 無鉛銅矽合金 | 94 PSI | 75至150 psi | 125 PSI | 新台幣4,828元 | |
LF53L-175 1/2 | 無鉛銅矽合金 | - | 75至150 psi | 175 Psi | 新台幣4,828元 | |
LF53L-75 1/2 | 無鉛銅矽合金 | - | 75至150 psi | 75 Psi | 新台幣4,828元 | |
LF53L-100 1/2 | 無鉛銅矽合金 | - | 75至150 psi | 100 Psi | 新台幣4,828元 | |
LF53L-150 1/2 | 無鉛銅矽合金 | 113 PSI | 75至150 psi | 150 Psi | 新台幣4,828元 |