扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LF600 1 1/4 止回閥,直式,400 Psi,1 1/4 吋入口,鑄銅矽合金 | BY7XHH 0555178

WATTS LF600 1 1/4 止回閥,直式,400 Psi,1 1/4 英寸入口,鑄銅矽合金

有現貨
貨號:BY7XHH 型號:LF600 1 1/4交叉編號:0555178

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,345 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目止回閥
主體材料無鉛鑄銅矽合金
身材直行
碟片材質黃銅
光盤類型
進水口尺寸1-1 / 4“
進水口類型內螺紋
最高 工作溫度38攝氏度
製造商 系列LF600
最小溫度-20度F
出口尺寸1-1 / 4“
出水口類型內螺紋
座椅材質PTFE
螺紋類型fpt
WOG(PSI)400 Psi

送貨信息:

船重(kg) 0.92

產品詳細說明:

止回閥,直型,400 Psi,1 1/4 英寸入口,鑄銅矽合金

產品型號

產品型號主體材料進水口尺寸最小溫度出口尺寸螺紋類型價錢
WATTS LF600 2 個止回閥,直式,400 Psi,內螺紋,Npt,2 英吋尺寸 | BY7CTQ 0555180 LF600 2個黃銅2"-20度F2"NPT新台幣9,090元
WATTS LF600 3/4 止回閥,直式,400 Psi,內螺紋,Npt,3/8 英吋尺寸 | BY7CUZ 0555176 低頻600 3/4黃銅3機構/ 8“-20度F3機構/ 4“NPT新台幣2,950元
WATTS LF600 1 止回閥,直式,400 Psi,內螺紋,1 吋入口,銅矽 | BY7JYD 0555177 LF600 1個無鉛鑄銅矽合金1"-20度F1"fpt新台幣4,433元
WATTS LF600 1/4 止回閥,直式,400 Psi,1/4 吋入口,鑄銅矽合金 | BY9XBW 0555173 低頻600 1/4無鉛鑄銅矽合金1機構/ 4“-20度F1機構/ 4“fpt新台幣4,908元
WATTS LF600 3/8 止回閥,直式,400 Psi,內螺紋,Npt,3/8 英吋尺寸 | CA2KBC 0555174 低頻600 3/8黃銅3機構/ 8“-20度 F3機構/ 8“NPT新台幣4,908元
WATTS LF600 1 1/2 止回閥,直式,400 Psi,內螺紋,Npt,1 1/2 英吋尺寸 | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2黃銅1 1機構/ 2“-20度 F1-1 / 2“NPT新台幣7,627元
WATTS LF600 1/2 止回閥,直式,400 Psi,內螺紋,Npt,1/2 英吋尺寸 | CC3GXC 0555175 低頻600 1/2黃銅1機構/ 2“-20度 F1機構/ 2“NPT新台幣2,112元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS LF600 1 1/4 止回閥,直式,400 Psi,1 1/4 英寸入口,鑄銅矽合金
新台幣6,345元 /單元