項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
車身飾面 | 環氧塗層 |
主體材料 | 鑄鐵 |
體型 | 排隊 |
身材 | 排隊 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 10“ |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF709 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 10“ |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 不銹鋼 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS 3 | 3" | 110度 F | 175 PSI | 33度 F | 3" | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣209,533元 | 詢價
| |
LF709-NRS 4 | 4" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 非上升式乾式閘閥 | 新台幣222,374元 | 詢價
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 無截止閥 | 新台幣127,262元 | 詢價
| |
LF709-LF 3 | 3" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 3" | 無截止閥 | 新台幣139,768元 | 詢價
| |
LF709-LF 4 | 4" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 無截止閥 | 新台幣148,297元 | 詢價
| |
LF709-LF 6 | 6" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 6" | 無截止閥 | 新台幣244,655元 | 詢價
| |
LF709-LF 8 | 8" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 8" | 無截止閥 | 新台幣521,077元 | 詢價
|