項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 排隊 |
身材 | 排隊 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | CFM |
製造商 系列 | LF757DCDA |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 槽縫 |
出口尺寸 | 2-1 / 2“ |
出水口類型 | 槽縫 |
座椅材質 | 工程塑料 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 體型 | 身材 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757DCDA-DOSY-CFM 3 | LF757DCDA | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣176,607元 | 詢價
| |
LF757DCDA-DOSY-CFM 4 | LF757DCDA | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣160,391元 | 詢價
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 | LF757DCDA | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 槽縫 | 3" | 槽縫 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣211,353元 | 詢價
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 | LF757DCDA | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 槽縫 | 10“ | 槽縫 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣620,449元 | 詢價
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 | LF757DCDA | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 立柱指示閥 | 新台幣224,530元 | 詢價
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 | LF757DCDA | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 立柱指示閥 | 新台幣526,827元 | 詢價
| |
LF757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | - | 排隊 | 33度F | - | 2-1 / 2“ | 法蘭接頭 | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣172,217元 | 詢價
|