項目 | 雙止回閥 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
身材 | 排隊 |
碟片材質 | 山都平 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 接頭內螺紋 |
最高 溫度 | 180度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | 低頻7R |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
座椅材質 | EPDM |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.31 |
產品 | 型號 | 最高 工作壓力 | 體型 | 身材 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF7R10-U2 1×3/4 | 10.3酒吧 | - | 排隊 | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 平均時間間隔 | 新台幣3,605元 | ||
LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 | 10.3酒吧 | - | 排隊 | 33度F | - | 1機構/ 2“ | 接頭內螺紋 | NPT | 新台幣3,641元 | ||
LF7R10-U3 1×3/4 | 10.3酒吧 | - | 排隊 | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 外螺紋 | 平均時間間隔 | 新台幣4,300元 | ||
LF7RU4-5 1×1 | 150 PSI | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 外螺紋 | 1" | 外螺紋 | NHM | 新台幣3,689元 | ||
LF7RU2-2 1/2 X 3/4 | 12.1酒吧 | - | 排隊 | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | NPT | 新台幣3,497元 | ||
LF7RU2-2 3/4×1 | 12.1酒吧 | - | 排隊 | 33度F | - | 1" | 內螺紋 | NPT | 新台幣3,797元 | ||
LF7R10-U2 1×1 | 150 PSI | 排隊 | 排隊 | 33度 F | 內螺紋 | 1" | 內螺紋 | 平均時間間隔 | 新台幣3,270元 |