項目 | 真空破碎機 |
防回流型 | 真空破碎機 |
車身飾面 | 銅矽合金 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
體型 | 角 |
身材 | 角 |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | fpt |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF800M4FR |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
座椅材質 | 塑料 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | fpt |
閥門類型 | 直角迴轉球閥 |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 進水口尺寸 | 入口螺紋類型 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF800M4FR 3/4 | NPT | 3機構/ 4“ | - | 140度F | 10.3酒吧 | 33度F | 3機構/ 4“ | 塑料 | 新台幣7,835元 | 詢價
| |
LF800M4FR 2個 | NPT | 2" | NPT | 140度 F | 150 PSI | 33度 F | 2" | 塑料 | 新台幣37,924元 | 詢價
| |
LF800M4FR 1/2 | fpt | 1機構/ 2“ | fpt | 140度 F | 150 PSI | 33度 F | 1機構/ 2“ | 塑料 | 新台幣10,155元 | 詢價
| |
LF800M4FR 1 1/4 | fpt | 1 1機構/ 4“ | fpt | 140度 F | 150 PSI | 33度 F | 1-1 / 4“ | 塑料 | 新台幣27,273元 | 詢價
| |
LF800M4FR 1個 | NPT | 1" | NPT | 140度 F | 150 PSI | 33度 F | 1" | 工程塑料 | 新台幣8,659元 | 詢價
|