項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 槽縫 |
最高 溫度 | 110度F |
最高 工作壓力 | 12.1酒吧 |
儀表類型 | CFM |
製造商 系列 | LF957RPDA |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 槽縫 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 配件閥門 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 新台幣162,097元 | 詢價
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 配件閥門 | 新台幣235,120元 | 詢價
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 6" | 配件閥門 | 新台幣338,712元 | 詢價
|
LF957-RPDA-OSY-CFM 8 | 8" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 8" | 配件閥門 | 新台幣557,890元 | 詢價
|
LF957RPDA-OSY-GPM 3 | 3" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 3" | 配件閥門 | 新台幣179,969元 | 詢價
|
LF957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2-1 / 2“ | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 2-1 / 2“ | 配件閥門 | 新台幣162,097元 | 詢價
|
LF957RPDA-OSY-GPM 4 | 4" | 110度F | 12.1酒吧 | 33度F | 4" | 配件閥門 | 新台幣235,120元 | 詢價
|