項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓檢測器組件 |
車身飾面 | 不銹鋼 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | Z 圖案 |
身材 | Z型 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 槽縫 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 槽縫 |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | GPM |
製造商 系列 | LF957RPDA |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 槽縫 |
出口尺寸 | 2-1 / 2“ |
出水口類型 | 槽縫 |
過濾器 | 沒有 |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 外部閥桿和閘閥 |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LF957ZRPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 4" | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣322,133元 | 詢價
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 4 | 4" | 4" | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣322,133元 | 詢價
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 2-1 / 2“ | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣214,995元 | 詢價
|
LF957ZRPDA-OSY-GPM 3 | 3" | 3" | 外部閥桿和閘閥 | 新台幣233,874元 | 詢價
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 2-1 / 2“ | 齒輪操作蝶閥 | 新台幣227,117元 | 詢價
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 3 | 3" | 3" | 齒輪操作蝶閥 | 新台幣245,948元 | 詢價
|
LF957ZRPDA-BFG-CFM 4 | 4" | 4" | 齒輪操作蝶閥 | 新台幣334,160元 | 詢價
|