項目 | 球閥 |
執行器 | 是 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 4" |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 450度F |
製造商 系列 | LFB6000 |
出口尺寸 | 4" |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 標準 |
座椅材質 | 杜拉菲 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
轉矩 | 800 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 玻璃纖維增強PTFE |
WOG(PSI) | 400 Psi |
產品 | 型號 | 球材質 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6000 2 1/2 | 黃銅 | 黃銅 | 2-1 / 2“ | 2-1 / 2“ | 500 | 新台幣34,078元 | 詢價
| |
LFB6000 3 | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | 3" | 3" | 600 | 新台幣46,588元 | 詢價
| |
LFB6000M2 1 1/2 | 鍍鉻黃銅 | 青銅 | 1-1 / 2“ | 1-1 / 2“ | 200 | 新台幣7,548元 |