項目 | 球閥 |
執行器 | 是 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 三通手柄 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 插座 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 400度F |
製造商 系列 | LFB6080G2 |
最小溫度 | -40度F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 插座 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
類別 | 配件閥門 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.36 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 組裝 | 球材質 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6080G2 1個 | LFB6080G2 | 是 | 黃銅 | - | 內螺紋 | 1" | 內螺紋 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣1,987元 | ||
LFB6080G2 1/4 | LFB6080G2 | 沒有 | 鍍鉻黃銅 | - | 內螺紋 | 1機構/ 4“ | 內螺紋 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣936元 | ||
LFB6081G2 3/8 | LFB6080G2 | 沒有 | 鍍鉻黃銅 | -40度 F | 插座 | 3機構/ 8“ | 插座 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣1,093元 | ||
LFB6080G2-SS 3/4 | LFB6080G2-SS | 是 | 316不銹鋼 | - | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣3,166元 | ||
LFB6081G2 1 1/4 | LFB6080G2 | 沒有 | 鍍鉻黃銅 | -40度 F | 插座 | 1-1 / 4“ | 插座 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣3,136元 | ||
LFB6080G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | 是 | 316不銹鋼 | - | 內螺紋 | 3機構/ 8“ | 內螺紋 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣1,695元 | ||
LFB6081G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | 是 | 316不銹鋼 | -40度 F | 插座 | 3機構/ 8“ | 插座 | 原生聚四氟乙烯 | 新台幣3,157元 |