項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 是 |
球材質 | 316不銹鋼 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 450度F |
製造商 系列 | LFB6400 |
最小溫度 | -55度F |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 標準 |
座椅材質 | 碳/玻璃纖維增強PTFE Durafill |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
轉矩 | 60 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 玻璃纖維增強PTFE |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.45 |
型號 | 手柄材料 | 球材質 | 控制類型 | 閥桿類型 | 轉矩 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6400 1 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 150英寸磅 | 1" | 450度 F | -55度 F | 新台幣5,361元 | |
LFB6400 3/4 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 90 | 3機構/ 4“ | 450度F | -55度F | 新台幣3,708元 | |
LFB6400 3/8 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 60 | 3機構/ 8“ | 450度F | -55度F | 新台幣2,849元 | |
LFB6400 1/2 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 60 | 1機構/ 2“ | 450度F | -55度F | 新台幣2,849元 | |
LFB6400 1 1/2 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 250 | 1-1 / 2“ | 450度F | -55度F | 新台幣9,395元 | |
LFB6400 2 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 320 | 2" | 450度F | -55度F | 新台幣14,811元 | |
LFB6400 3 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 槓桿手柄 | 底部加載防噴器 | 600 | 3" | 450度F | -55度F | 新台幣67,970元 | 詢價
|