項目 | 球閥 |
執行器 | 是 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 316不銹鋼 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
控制類型 | 三通手柄 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 450度F |
製造商 系列 | LFB6800 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 碳/玻璃纖維增強PTFE Durafill |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
轉矩 | 500 |
閥門設計 | 3三件套 |
墊圈材質 | 玻璃纖維增強PTFE |
WOG(PSI) | 400 Psi |
船重(kg) | 6.26 |
型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFB6800 3/8 | 3機構/ 8“ | 450度F | 3機構/ 8“ | 60 | 新台幣4,838元 | |
LFB6800 1/2 | 1機構/ 2“ | 450度F | 1機構/ 2“ | 60 | 新台幣5,518元 | |
LFB6800-XH 1/4 | 1機構/ 4“ | 450度F | 1機構/ 4“ | 60 | 新台幣9,933元 | |
LFB6800-XH 1/2 | 1機構/ 2“ | 450度F | 1機構/ 2“ | 60 | 新台幣10,909元 | |
LFB6800-XH 3/4 | 3機構/ 4“ | 450度F | 3機構/ 4“ | 150 | 新台幣12,835元 | |
LFB6800 3/4 | 3機構/ 4“ | 450度F | 3機構/ 4“ | 150 | 新台幣6,827元 | |
LFB6800-XH 1 1/2 | 1-1 / 2“ | 450度F | 1-1 / 2“ | 320 | 新台幣28,210元 |