項目 | 壓力計 |
外殼材料 | 鐵件 |
錶盤尺寸 | 2-1 / 2“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | LFDPG-3 |
最小溫度 | 60度F |
壓力範圍 | 0至75 Psi |
感應元件 | 是 |
手柄材料 | 無鉛黃銅 |
溫度範圍 | 60至320度F |
船重(kg) | 0.17 |
產品 | 型號 | 錶盤尺寸 | 進水口尺寸 | 最小溫度 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDPTG3L-3 0-75 1/4 | 3" | 1機構/ 4“ | 60度 F | 0至75 Psi | 新台幣5,608元 | ||
LFDPTG3-3-0-200 1/2 | 3" | 1機構/ 2“ | 60度 F | 0至200 psi | 新台幣5,264元 | ||
LFDPTG3-3 0-50 1/2 | 3" | 1機構/ 2“ | 60度 F | 0至50 psi | 新台幣5,264元 | ||
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 | 2-1 / 2“ | 1機構/ 2“ | 60度F | 0至50 psi | 新台幣4,605元 | ||
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 | 2 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 60度 F | 0至75 Psi | 新台幣5,264元 | ||
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 | 2 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 60度 F | 0至75 Psi | 新台幣4,605元 | ||
LFDPTG3A-3 0-75 1/4 | 3" | 1機構/ 4“ | 60度 F | 0至75 Psi | 新台幣6,020元 |