項目 | 水減壓閥 |
可調減壓範圍 | 25至100 psi |
主體材料 | 鐵 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
進水口類型 | 法蘭接頭 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
製造商 系列 | LFF127W |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
出口尺寸 | 3" |
出水口類型 | 法蘭接頭 |
壓力設定範圍 | 3.5酒吧 |
過濾器 | 沒有 |
次數 | 標準 |
閥門設計 | 標準 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LFF127W-206 | - | - | 新台幣520,991元 | ||
LFF127W-206 4 | 4" | 4" | 新台幣496,079元 | 詢價
| |
LFF127W-110 4 | - | - | 新台幣496,236元 | 詢價
| |
LFF127W-208 4 | 4" | 4" | 新台幣496,236元 | 詢價
| |
LFF127W-210 4 | - | - | 新台幣496,236元 | 詢價
|