扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LFFBV-3C-SS 2 球閥和桿閥,2 英吋入口,400 度。 F,600 psi | BY6KWT 0123467

WATTS LFFBV-3C-SS 2 球閥和桿閥,2 吋入口,400 度。 華氏度,600 磅/平方英寸

有現貨
貨號: BY6KWT 型號:LFFBV-3C-SS 2交叉編號:0123467

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$27,568 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
執行器沒有
組裝
球材質316不銹鋼
車身飾面黃銅
主體材料無鉛銅矽合金黃銅
控制類型槓桿手柄
入口連接內螺紋
進水口尺寸2"
入口螺紋類型NPT
進水口類型內螺紋
領導不存在
最高 溫度400度 F
製造商 系列LFFBV-3C-SS
最小溫度-40度 F
出口連接內螺紋
出口尺寸2"
出水口類型內螺紋
端口類型飾品
座椅材質原生聚四氟乙烯
手柄材料316不銹鋼
閥桿類型底部加載防噴器
閥門設計2三件套
墊圈材質原生聚四氟乙烯
WOG(PSI)600 Psi

送貨信息:

船重(kg) 1.64

產品詳細說明:

球閥和桿閥,2 英寸入口,400 度。 F, 600 磅/平方英寸

產品型號

產品型號控制類型進水口尺寸最高 溫度最小溫度出口尺寸價錢
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 球閥和桿閥,1/2 英吋入口,400 度。 F,600 psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2槓桿手柄1機構/ 2“400度 F-40度 F1機構/ 2“新台幣5,852元
WATTS LFFBV-3C-SS 1 球閥和桿閥,1 吋入口,400 度。 F,600 psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1槓桿手柄1"400度 F-40度 F1"新台幣9,804元
WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 球閥和桿閥,3/4 英吋入口,400 度。 F,600 psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4槓桿手柄3機構/ 4“400度F-40度F3機構/ 4“新台幣8,239元
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/4 球閥和桿閥,1 1/4 英吋入口,400 度。 F,600 psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4三通手柄1 1機構/ 4“400度 F-40度 F1-1 / 4“新台幣15,298元
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 球閥和桿閥,1 1/2 英吋入口,400 度。 F,600 psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2槓桿手柄1 1機構/ 2“400度 F-40度 F1-1 / 2“新台幣18,404元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS LFFBV-3C-SS 2 球閥和桿閥,2 吋入口,400 度。 華氏度,600 磅/平方英寸
新台幣27,568元 /單元