項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 黃銅 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
Cv | 60加侖/分鐘 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 350度 F |
製造商 系列 | 低頻FBV |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
轉矩 | 200英寸磅 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.56 |
產品 | 型號 | 組裝 | 球材質 | 控制類型 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-TH 1/2 | 沒有 | 黃銅 | 三通手柄 | 1機構/ 2“ | 350度F | 1機構/ 2“ | 60" - 磅。 | 新台幣2,335元 | ||
LFFBV 1 1/4 | 沒有 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 1 1機構/ 4“ | 350度 F | 1-1 / 4“ | 250英寸磅 | 新台幣8,984元 | ||
LFFBV-TC-TH 1/2 | 沒有 | 黃銅 | 三通手柄 | 1機構/ 2“ | 350度 F | 1機構/ 2“ | 60英寸磅 | 新台幣2,631元 | ||
LFFBV 1 1/2 | 沒有 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 1 1機構/ 2“ | 350度 F | 1-1 / 2“ | 320英寸磅 | 新台幣11,500元 | ||
低速BV 2 | 沒有 | 黃銅 | 槓桿手柄 | 2" | 350度 F | 2" | 500英寸磅 | 新台幣20,098元 | ||
LFFBV-M 1/2 安 | - | - | - | 1機構/ 2“ | - | - | - | 新台幣3,169元 | ||
LFFBV-M 3/4 號 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,953元 |