項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 是 |
球材質 | 316不銹鋼 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金黃銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
入口連接 | 插座 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 插座 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 400度 F |
製造商 系列 | LFFBV-3C-SS |
最小溫度 | -40度 F |
出口連接 | 插座 |
出口尺寸 | 1-1 / 4“ |
出水口類型 | 插座 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.77 |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LFFBVS-3C-SS 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣5,852元 | |
LFFBVS-3C-SS 1 | 1" | 1" | 新台幣9,804元 | |
LFFBVS-3C-SS 1 1/2 | 1 1機構/ 2“ | 1-1 / 2“ | 新台幣18,404元 | |
LFFBVS-3C-SS 2 | 2" | 2" | 新台幣27,568元 |