項目 | 球閥 |
執行器 | 是 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
控制類型 | 三通手柄 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 插座 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 400度F |
製造商 系列 | 低頻FBV-3C |
最小溫度 | -40度F |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 插座 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.5 |
產品 | 型號 | 類別 | 組裝 | 主體材料 | 控制類型 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBVS-3C-TH 3/4 | - | 是 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 三通手柄 | 3機構/ 4“ | 400度F | -40度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,218元 | ||
LFFBVS-3C 1 1/2 號 | 套件 | 沒有 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 1 1機構/ 2“ | 400度 F | -40度 F | 1-1 / 2“ | 新台幣2,197元 | ||
LFFBVS-3C 2 | 套件 | 沒有 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 2" | 400度 F | -40度 F | 2" | 新台幣3,383元 | ||
LFFBVS-3C 3 | 配件閥門 | 沒有 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 3" | 400度F | -40度F | 3" | 新台幣11,957元 | ||
LFFBVS-3C 2 1/2 號 | 配件閥門 | 沒有 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 2-1 / 2“ | 400度F | -40度F | 2-1 / 2“ | 新台幣8,678元 | ||
LFFBVS-3C 1 1/4 號 | 套件 | 沒有 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 1 1機構/ 4“ | 400度 F | -40度 F | 1-1 / 4“ | 新台幣1,511元 |