項目 | 水壓調節閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
碟片材質 | 布納-N |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 21酒吧 |
製造商 系列 | LFH560 |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 2.8酒吧 |
過濾器 | 沒有 |
裝飾材料 | 無鉛黃銅 |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 0.43 |
產品 | 型號 | 最高 工作壓力 | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263A-G-50-175 1/2 | 300 PSI | 50至175 psi | 黃銅 | - | - | 內螺紋 | - | - | 新台幣14,562元 | 詢價
| |
263A-1-25 1/2 | 300 PSI | 1至25 psi | 黃銅 | - | - | 內螺紋 | - | - | 新台幣10,784元 | 詢價
| |
263A-G-1-25 1/2 | 300 PSI | 1至25 psi | 黃銅 | - | - | 內螺紋 | - | - | 新台幣14,562元 | 詢價
| |
H560-0-60 3/4 | 150 PSI | 10至60 psi | 黃銅 | - | 33度 F | 內螺紋 | - | - | 新台幣8,370元 | 詢價
| |
26A-10-125 3/8 | 300 PSI | 10至125 psi | 黃銅 | - | - | 內螺紋 | - | - | 新台幣7,740元 | 詢價
| |
1156F-標準 1/2 | 6.8酒吧 | - | 青銅 | 1156F | 33度F | - | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 新台幣3,365元 | ||
B1156F(帶壓力機)1/2 | 100 PSI | 10至25 psi | 青銅 | B1156F | 33度 F | 媒體推薦 | 1機構/ 2“ | 媒體推薦 | 新台幣5,672元 |