項目 | 混合閥 |
車身飾面 | 粗青銅 |
冷入口溫度範圍 | 40至85度F |
熱入口溫度範圍 | 100至130度F |
入口連接 | 插座 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口溫度(冷) | 40至85度F |
入口溫度(熱) | 100至130度F |
最高 溫度 | 210度F |
製造商 系列 | LF70A |
最低溫差 | 5度 F |
出口連接 | 插座 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 插座 |
最大壓差 | 25% |
壓力下降 | 10 Psi |
靜壓力 | 30 Psi |
溫度調節範圍 | 120至160度F |
溫度計類型 | 沒有 |
類別 | 套件 |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 熱入口溫度範圍 | 入口連接 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF70A-F 1/2 | 120至160度F | 插座 | 插座 | 1機構/ 2“ | 插座 | 新台幣8,852元 | ||
LFL70AT 1/2 | 100至130度F | 內螺紋 | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 新台幣11,382元 | ||
LF70AT 1/2 | 120至160度F | 內螺紋 | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 新台幣9,787元 | ||
LF70AT 3/4 | - | - | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 新台幣11,959元 | ||
LF70A 3/4 | - | - | - | 3機構/ 4“ | 插座 | 新台幣10,255元 | ||
LFL70A 3/4 | - | - | - | 3機構/ 4“ | 插座 | 新台幣12,592元 |