項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | LFLL40XL |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 150 Psi |
刀柄長度 | 1 21機構/ 32“ |
船重(kg) | 1.31 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLLL40XL-M15 150210 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 150 Psi | 1 25機構/ 32“ | 新台幣25,950元 | ||
LFLL40XL-M15 150-210 1 | 1" | 1" | 150 Psi | 1 25機構/ 32“ | 新台幣71,184元 | ||
LFLL40XL 75-210 3/4 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 75 Psi | 1 21機構/ 32“ | 新台幣29,203元 |