項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓檢測器組件 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | N型 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | CFM |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LFM500N-OSY-CFM 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣512,405元 | 詢價
|
LFM500N-OSY-GPM 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣512,405元 | 詢價
|
LFM500N-OSY-CFM 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣848,638元 | 詢價
|
LFM500N-OSY-GPM 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣848,638元 | 詢價
|
LFM500N-BFG-CFM 3 | 槽縫 | 3" | 槽縫 | 新台幣311,401元 | 詢價
|
LFM500N-BFG-CFM 2 1/2 | 槽縫 | 2 1機構/ 2“ | 槽縫 | 新台幣281,693元 | 詢價
|
LFM500N-BFG-GPM 2 1/2 | 槽縫 | 2 1機構/ 2“ | 槽縫 | 新台幣281,693元 | 詢價
|