項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
排料能力 | 2817000 英熱時 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | fpt |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 210度 F |
製造商 系列 | LFN240 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 100 Psi |
釋放溫度 | 210度 F |
恆溫器材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 1.25 |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 主體材料 | 排料能力 | 出水口類型 | 洩壓壓力 | 恆溫器材料 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN240X-150-210-1“ | 1" | 無鉛青銅 | - | 內螺紋 | 150 Psi | - | - | 1" | 新台幣47,044元 | ||
LFN240X9-150-210-1" | 1" | 無鉛銅矽合金 | - | 內螺紋 | 150 Psi | - | - | 1" | 新台幣54,084元 | ||
LFN241X5-150-210-1-1/4" | 1.25“ | 無鉛銅矽合金 | - | 核不擴散條約 | - | - | - | 1.25“ | 新台幣53,772元 | ||
LFN241X8-150-210-11/4" | 1-1 / 4“ | 無鉛銅矽合金 | - | 內螺紋 | 150 Psi | - | - | 1-1 / 4“ | 新台幣65,490元 | ||
LFN240X-9 100-210 1 | 1" | 無鉛黃銅 | 2817000 英熱時 | 內螺紋 | 100 Psi | 不銹鋼 | 內螺紋 | 1" | 新台幣69,744元 | ||
LFN240X 110-210 1 | 1" | 無鉛黃銅 | - | 內螺紋 | 110 Psi | 不銹鋼 | 內螺紋 | 1" | 新台幣59,720元 | ||
LFN240X-9 125-210 1 | 1" | 無鉛黃銅 | 3438000 英熱時 | 內螺紋 | 125 PSI | 不銹鋼 | 內螺紋 | 1" | 新台幣71,161元 |