扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LFN30 5-30 1/2 洩壓閥,1/2 英吋 x 1/2 英吋尺寸,洩壓壓力範圍 5 至 30 Psi | BP4FVZ 0121397

WATTS LFN30 5-30 1/2 洩壓閥,1/2 英寸 x 1/2 英寸尺寸,洩壓壓力範圍 5 至 30 Psi

有現貨
商品名稱: BP4FVZ 型號:LFN30 5-30 1/2交叉編號:0121397

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,652 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目洩壓閥
主體材料無鉛青銅
入口連接外螺紋
進水口尺寸1機構/ 2“
入口螺紋類型NPT
進水口類型外螺紋
領導不存在
製造商 系列N30
出口連接內螺紋
出口尺寸1機構/ 2“
出水口類型內螺紋
壓力範圍5至30 Psi

送貨信息:

船重(kg) 0.61

產品詳細說明:

洩壓閥,1/2 英寸 x 1/2 英寸尺寸,洩壓壓力範圍 5 至 30 Psi

產品型號

產品型號製造商 系列主體材料排料能力出口尺寸壓力範圍洩壓壓力入口連接進水口尺寸價錢
WATTS 354A-030 洩壓閥,3/4 英吋入口,30 Psi 洩壓壓力 | BP2TYN 0353030 354A-030335黃銅490000 英熱時3機構/ 4“-30 Psi內螺紋3機構/ 4“新台幣2,728元
WATTS 530FP 洩壓閥,1/2 英吋尺寸,180 度F,150 Psi 洩壓壓力 | BP2VWH 0371270 530FP530C黃銅-1機構/ 2“50至175 psi150 Psi外螺紋1機構/ 2“新台幣3,844元
WATTS 740-075 1 壓力安全洩壓閥,1 x 1-1/4 英吋尺寸,75 psi,2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41 740-075 17402649000 英熱時1-1 / 4“30至75 psi75 Psi內螺紋1"新台幣12,552元
WATTS 530C-STD 1/2 洩壓閥,1/2 英吋尺寸,180 度F,150 Psi 洩壓壓力 | BP3KGY 0371271 530C-標準 1/2530C黃銅-1機構/ 2“50至175 psi150 Psi外螺紋1機構/ 2“新台幣3,844元
WATTS 174-Z3-T 050 洩壓閥,1 吋入口,250 度F,50 Psi 洩壓壓力 | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174A青銅-1"30至150 psi50 Psi-1"新台幣22,985元
WATTS 174-Z3-T 075 洩壓閥,1 吋入口,250 度F,75 Psi 洩壓壓力 | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174A青銅2055000 btuh 在 75 psi1"30至150 psi75 Psi內螺紋1"新台幣22,985元
WATTS 530C-100-300 洩壓閥,3/4 英吋入口,50 至 175 Psi 洩壓壓力 | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530C黃銅-3機構/ 4“50至175 psi-外螺紋3機構/ 4“新台幣4,762元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS LFN30 5-30 1/2 洩壓閥,1/2 英寸 x 1/2 英寸尺寸,洩壓壓力範圍 5 至 30 Psi
新台幣19,652元 /單元