項目 | 水減壓閥 |
可調PSI範圍 | 25至75 Psi |
可調減壓範圍 | 25至75 psi |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
碟片材質 | EPDM |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LFN45B |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
螺紋類型 | NPT |
裝飾材料 | 工程複合材料 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 0.9 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 主體材料 | 碟片材質 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 裝飾材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1英寸LFN45BDU-EZ-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣10,986元 | ||
LFN45BM1-美國 3/4 | LFN45B | 無鉛銅矽合金 | 彈性體 | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 青銅 | 新台幣3,293元 | ||
LFN45BM1-DU 1/2 | LFN45B | 黃銅 | 增強EPDM | 33度 F | 聯合會 | 1機構/ 2“ | 聯合會 | - | 新台幣8,317元 | ||
LFN45BM1 3/4 | LFN45B | 無鉛銅矽合金 | EPDM | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | 工程塑料 | 新台幣6,742元 | ||
LFN45BM1-美國 | LFN45B | 黃銅 | 增強EPDM | 33度 F | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | - | 新台幣5,405元 | ||
LFN45BU-070-M1 1個 | LFN45B | 無鉛鑄銅矽合金 | 彈性體 | 33度 F | 內螺紋 | 1" | 內螺紋 | - | 新台幣9,025元 | ||
LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 | LFN45B-EZ | 無鉛銅矽合金 | 彈性體 | 33度 F | 聯合派克斯 | 1" | 聯合派克斯 | 工程複合材料 | 新台幣9,235元 |