扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LFN55BM1-U-070 1 個水減壓閥,1 英寸入口,27.6 Bar 壓力

有現貨
貨號:CC9XJJ 型號:LFN55BM1-U-070 1交叉編號:0009763

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,557 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水減壓閥
可調減壓範圍25至75 psi
主體材料無鉛銅矽合金
碟片材質彈性體
入口連接聯合會
進水口尺寸1"
入口螺紋類型NPT
進水口類型聯合會
領導不存在
材料不銹鋼
最高 工作溫度180度 F
最高 工作壓力400 PSI
製造商 系列LFN55B-M1
最小溫度33度 F
出口連接內螺紋
出口尺寸1"
出水口類型內螺紋
壓力設定範圍3.4酒吧
過濾器
次數標準
裝飾材料青銅
閥門設計標準

送貨信息:

船重(kg) 1.12

產品詳細說明:

水減壓閥,1 英寸入口,27.6 巴壓力

產品型號

產品型號最高 工作壓力主體材料碟片材質最小溫度出口連接出口尺寸出水口類型管道尺寸價錢
WATTS 1/2 LF N55BUM1水減壓閥1/2英寸| AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 低頻 N55BUM1-------1機構/ 2“新台幣5,256元
WATTS 3/4 LF N55BUM1水減壓閥3/4英寸| AJ2HPK 5DMA0 3/4 低頻 N55BUM1-------3機構/ 4“新台幣6,307元
WATTS LFN55BM1 U 3/4 水減壓閥,3/4 英吋入口,27.6 巴壓力 | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6酒吧無鉛銅矽合金增強EPDM33度F-3機構/ 4“內螺紋-新台幣4,041元
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN 水減壓閥,3/4 英吋入口,27.6 Bar 壓力 | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 英寸27.6酒吧無鉛銅矽合金增強EPDM33度F-3機構/ 4“內螺紋-新台幣9,656元
WATTS LFN55BM1 3/4 IN 調節器,3/4 英吋尺寸,減壓閥組 | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 英寸27.6酒吧黃銅增強EPDM33度F-3機構/ 4“內螺紋-新台幣7,792元
WATTS LFN55BM1 1/2 IN 水減壓閥,1/2 英吋入口,27.6 Bar 壓力 | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 英寸400 PSI無鉛銅矽合金增強EPDM33度 F聯合會1機構/ 2“聯合會-新台幣7,688元
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN 水減壓閥,雙活接頭,1/2 英吋入口,27.6 Bar 壓力 | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 英寸400 PSI無鉛銅矽合金增強EPDM33度 F聯合會1機構/ 2“聯合會-新台幣8,842元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS LFN55BM1-U-070 1 個水減壓閥,1 英寸入口,27.6 Bar 壓力
新台幣10,557元 /單元