項目 | 水減壓閥 |
主體材料 | 黃銅 |
碟片材質 | 增強EPDM |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 聯合焊錫 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 27.6酒吧 |
製造商 系列 | LFN55B-M1 |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 是 |
裝飾材料 | 青銅 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 0.99 |
產品 | 型號 | 最高 工作壓力 | 主體材料 | 碟片材質 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 低頻 N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣4,859元 | ||
3/4 低頻 N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 3機構/ 4“ | 新台幣6,231元 | ||
LFN55BM1 U 3/4 | 27.6酒吧 | 無鉛銅矽合金 | 增強EPDM | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | - | 新台幣4,041元 | ||
LFN55BM1-DU 3/4 英寸 | 27.6酒吧 | 無鉛銅矽合金 | 增強EPDM | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | - | 新台幣9,656元 | ||
LFN55BM1 3/4 英寸 | 27.6酒吧 | 黃銅 | 增強EPDM | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 內螺紋 | - | 新台幣7,792元 | ||
LFN55BM1 1/2 英寸 | 400 PSI | 無鉛銅矽合金 | 增強EPDM | 33度 F | 聯合會 | 1機構/ 2“ | 聯合會 | - | 新台幣7,688元 | ||
LFN55BM1-DU 1/2 英寸 | 400 PSI | 無鉛銅矽合金 | 增強EPDM | 33度 F | 聯合會 | 1機構/ 2“ | 聯合會 | - | 新台幣8,842元 |