項目 | 水減壓閥 |
可調PSI範圍 | 25至75 Psi |
可調減壓範圍 | 25至75 psi |
主體材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
碟片材質 | 彈性體 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LFRC105 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 聯合會 |
壓力設定範圍 | 3.5酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
螺紋類型 | NPT |
裝飾材料 | 工程複合材料 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 0.63 |
產品 | 型號 | 出口連接 | 主體材料 | 碟片材質 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 裝飾材料 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFRC105-THDXUT 3/4 | - | 無鉛銅矽合金 | 彈性體 | 3機構/ 4“ | 聯合會 | 青銅 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣3,166元 | ||
RC105-CEFXCEF 3/4 | - | 無鉛鑄銅矽合金 | EPDM - 70 Duro 過氧化物固化 | 3機構/ 4“ | Pex擴充 | 工程複合材料 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣3,153元 | ||
RC105-CEFXCEF 1 | Pex擴充 | 無鉛鑄銅矽合金 | EPDM | 1" | Pex擴充 | - | Pex擴充 | 1" | 新台幣4,482元 | ||
LFRC105-PEXXPEX 3/4 | - | 無鉛銅矽合金 | 彈性體 | 3機構/ 4“ | 壓接 | 青銅 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣3,153元 | ||
LFRC105-PEXXPEX 1 | 壓接 | 無鉛鑄銅矽合金 | 彈性體 | 1" | 壓接 | 工程複合材料 | 壓接 | 1" | 新台幣4,482元 |