項目 | 溫度計 |
外殼材料 | 鐵件 |
錶盤尺寸 | 2-1 / 2“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | 低頻TB |
最小溫度 | 32度F |
感應元件 | 是 |
手柄材料 | 黃銅 |
溫度範圍 | 32至248度F |
窗戶材料 | Kostil聚合物 |
船重(kg) | 0.19 |
產品 | 型號 | 恆溫器探頭長度 | 錶盤尺寸 | 項目 | 窗戶材料 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 手柄材料 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-21/2-4-32-932 | 4" | 2 1機構/ 2“ | 錶盤溫度計 | 玻璃 | - | 32度 F | 鍍鋅鋼 | 32至932度F | 新台幣2,144元 | 詢價
| |
TBR-3-4-32-248 | 4" | 3" | 錶盤溫度計 | 聚合物 | - | 32度 F | 黃銅 | 32至248度F | 新台幣6,241元 | 詢價
| |
TBC-21/2-12-32-932 | 12“ | 2 1機構/ 2“ | 錶盤溫度計 | 玻璃 | 待定 | 32度 F | 鍍鋅鋼 | 32至932度F | 新台幣2,694元 | ||
TBR-3-3-22-122 | 4" | 3" | 錶盤溫度計 | 聚合物 | 丁苯橡膠 | 32度 F | 黃銅 | -22至122度 F | 新台幣6,213元 | ||
TBR-3-4-32-140 | 4" | 3" | 錶盤溫度計 | 聚合物 | - | 32度 F | 黃銅 | 32至140度F | 新台幣6,268元 | 詢價
| |
LFTB-4-2 32-248 1/2 | 2" | 4" | 錶盤溫度計 | 聚合物 | 低頻TB | 32度 F | 黃銅 | 32至248度F | 新台幣6,571元 | ||
LFTB-3-2-144 1/2 | 2" | 3" | 錶盤溫度計 | 聚合物 | 低頻TB | -22度 F | 黃銅 | -22至122度 F | 新台幣4,646元 |