項目 | 測試插頭 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 外螺紋 |
完 | 無鉛黃銅 |
配件類型 | 插頭 |
領導 | 不存在 |
材料 | 無鉛黃銅 |
最高 工作壓力 | 500 PSI |
製造商 系列 | 遠程FTP |
最小溫度 | -40度 F |
螺紋類型 | NPT |
工作溫度 | 275度 F |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LFTP-E 1/4 | 1機構/ 4“ | -40度 F | 新台幣1,773元 | ||
LFTP-V 1/4 | 1機構/ 4“ | -10度 F | 新台幣2,543元 | ||
LFTP-N 1/2 | 1機構/ 2“ | -40度 F | 新台幣1,528元 | ||
LFTP-N 1/4 | 1機構/ 4“ | -40度 F | 新台幣635元 |