項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | N型 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 3" |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M200N-OSY 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣157,592元 | 詢價
|
M200N-OSY 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣160,803元 | 詢價
|
M200N-OSY 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣192,044元 | 詢價
|
M200N-OSY 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣305,842元 | 詢價
|
M200N-OSY 10 | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 新台幣1,008,552元 | 詢價
|
M200N-OSY 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣602,023元 | 詢價
|
M200N-NRS 4 | 法蘭接頭 | 4" | - | 新台幣182,125元 | 詢價
|