項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 直行 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
類別 | 套件 |
型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M300-DOSY-LM 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣313,413元 | 詢價
|
M300-DOSY-LM 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣240,677元 | 詢價
|
M300-OSY-CFM 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣217,199元 | 詢價
|
M300-OSY-CFM 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣298,798元 | 詢價
|
M300-OSY-CFM 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣281,645元 | 詢價
|
M300-OSY-CFM 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣190,701元 | 詢價
|
M300-OSY-GPM 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣540,687元 | 詢價
|