項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙重檢查探測器組件 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | N型 |
旁路大小 | 3機構/ 4“ |
碟片材質 | 矽膠 |
入口連接 | 法蘭接頭 |
進水口尺寸 | 6" |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | GPM |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 法蘭接頭 |
型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M300N-DOSY-G 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣228,698元 | 詢價
|
M300N-多西-G 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣252,369元 | 詢價
|
M300N-多西-G 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣294,486元 | 詢價
|
M300N-DOSY-LM 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣223,907元 | 詢價
|
M300N-DOSY-LM 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣247,481元 | 詢價
|
M300N-OSY-CFM 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣337,467元 | 詢價
|
M300N-OSY-CFM 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣260,658元 | 詢價
|