項目 | 軟管連接真空斷路器 |
防回流型 | 真空破碎機 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | Ght |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | NF8 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 外螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | Ght |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.16 |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元前8年3/4 | Ght | 黃銅 | 3機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | 8 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,144元 | ||
S-8C 1/2 | NPTF | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 180度F | 8.6酒吧 | 8 | 33度F | 1機構/ 2“ | 新台幣3,856元 | ||
LF8B 3/4 | Ght | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | LF8 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣615元 | ||
LF8C 3/4 | Ght | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | LF8 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,754元 | ||
LF8BC 3/4 | Ght | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | LF8 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,694元 | ||
LF8AC 3/4 | Ght | 無鉛銅矽合金 | 3機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | LF8 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣3,689元 | ||
LF8A 3/4 | Ght | 無鉛銅矽合金 | 3機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | LF8 | 33度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,280元 |