項目 | 閘閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 類200 |
連接類型 | 輪緣 |
處理材料 | 鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 7.5“ |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
管道尺寸 | 2.5“ |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 9-1 / 16“ |
閥桿類型 | 非上升 |
楔形材料 | 鑄鐵 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8481803010 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 入口到出口長度 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRS-RW-Gate 3“ | 類200 | 8" | 200 PSI | 3" | 不銹鋼 | 10.25“ | 新台幣35,963元 | |
NRS-RW-Gate4“ | 類200 | 9" | 200 PSI | 4" | 不銹鋼 | 12.5“ | 新台幣41,452元 | |
OSY-RW-門21/2 | 類250 | 7.5“ | 250 PSI | 2.5“ | 青銅 | 16.375“ | 新台幣46,174元 | |
OSY-RW-Gate 3“ | 類250 | 8" | 250 PSI | 3" | 青銅 | 18.5“ | 新台幣49,141元 | |
OSY-RW-Gate 4“ | 類250 | 9" | 250 PSI | 4" | 青銅 | 22.75“ | 新台幣49,042元 |