項目 | PEX管 |
彎曲半徑 | 7" |
主體材料 | 交聯聚乙烯 |
顏色 | 橙色 |
相容性測試 | IPC,IMC,UMC,UPC |
內部Dia。 | 0.671“ |
總長: | 1200ft。 |
材料 | PEX |
最大。 壓力 | 160 PSI |
製造商 系列 | 輻射 PEX Plus |
最小 彎曲半徑 | 7" |
外直徑。 | 0.875“ |
PEX尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 73.4至200 F |
類別 | 輻射 PEX Plus |
UPC | 098268573503 |
室壁厚度 | 0.19“ |
船重(kg) | 46.72 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | PEX尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB032081-1000 | 5" | 0.475“ | 1000ft。 | 5" | 0.625“ | 1機構/ 2“ | 0.14“ | 新台幣65,669元 | ||
PB032101-1200 | 6" | 0.574“ | 1200ft。 | 6" | 0.75“ | 5機構/ 8“ | 0.16“ | 新台幣64,729元 |