項目 | 碳過濾器 |
結束帽 | DOE |
過濾器尺寸 | 2.5“X 9.75” |
濾光片類型 | 碳塊 |
最高 容量 | 1500加侖 |
最高 溫度 | 165度F |
製造商 系列 | 普華永道 |
最小溫度 | 40度F |
船重(kg) | 0.45 |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 最高 容量 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWCB20S | 2-1 / 2“ x 20” | 8000加侖 | 125度F | 50度F | 新台幣1,164元 | ||
PWCB5 2PK | 2-1 / 2“ X 5” | 2000加侖 | 165度F | 40度F | 新台幣1,076元 | ||
PWCB10VOC | 2-1 / 2“ x 10” | 1200加侖 | 165度F | 40度F | 新台幣1,202元 | ||
PWCB20P | 2.5“X 9.75” | 12000加侖 | 165度F | 40度F | 新台幣1,671元 | ||
PWCB10P | 2.5“X 9.75” | 6000加侖 | 165度F | 40度F | 新台幣721元 | ||
PWCB20FFP | 4.5的“X 20” | 40000加侖 | 165度F | 40度F | 新台幣5,622元 | ||
PWCB10FFP | 4.5“X 9.75” | 20000加侖 | 165度F | 40度F | 新台幣2,785元 |