項目 | 軟水器 |
電池需求 | 120V |
旁路 | 無旁路 |
流量 | 9加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | PWS10T |
礦槽尺寸 | 9的“X 48” |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 外螺紋 |
樹脂類型 | 1 立方英尺 |
油箱尺寸 | 18的“X 40” |
油箱類型 | 玻璃纖維 |
閥門設計 | 數字 |
閥門材質 | 黃銅 |
閥門類型 | 已計量 |
型號 | 流量 | 礦槽尺寸 | 樹脂類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PWS10T161B21 | 10加侖/分鐘 | 10的“X 54” | 1.5 立方英尺 | 新台幣150,541元 | 詢價
|
PWS10T161E21 | 19加侖/分 | 16的“X 65” | 4 立方英尺 | 新台幣228,901元 | 詢價
|
PWS10T161D21 | 18加侖/分鐘 | 14的“X 65” | 3 立方英尺 | 新台幣205,145元 | 詢價
|
PWS10T161C21 | 15 GPM | 12的“X 52” | 2 立方英尺 | 新台幣165,483元 | 詢價
|