項目 | 軟水器 |
電池需求 | 120V |
鹽水罐尺寸 | 18的“X 40” |
旁路 | 無旁路 |
顏色 | 杏仁,黑色 |
流量 | 4加侖/分鐘 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | 普沃斯15 |
礦槽尺寸 | 12的“X 52” |
出口連接 | 外螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
樹脂類型 | 2 立方英尺 |
次數 | 數字 |
油箱尺寸 | 18的“X 40” |
油箱類型 | 玻璃纖維 |
螺紋類型 | fpt |
閥門設計 | 數字 |
閥門材質 | 黃銅 |
閥門類型 | 已計量 |
型號 | 鹽水罐尺寸 | 流量 | 礦槽尺寸 | 樹脂類型 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS15121E11 | 18的“X 40” | 7加侖/分鐘 | 16的“X 65” | 4 立方英尺 | 18的“X 40” | 新台幣192,127元 | 詢價
|
PWS15121D11 | 18的“X 40” | 5加侖/分鐘 | 14的“X 65” | 3 立方英尺 | 18的“X 40” | 新台幣181,946元 | 詢價
|
PWS15121G11 | 24的“X 50” | 13加侖/分鐘 | 21的“X 62” | 7 立方英尺 | 24的“X 50” | 新台幣284,822元 | 詢價
|
PWS15121F11 | 24的“X 41” | 11加侖/分鐘 | 18的“X 65” | 5 立方英尺 | 24的“X 41” | 新台幣254,633元 | 詢價
|
PWS15121H11 | 30的“X 50” | 15 GPM | 24的“X 72” | 10 立方英尺 | 30的“X 50” | 新台幣351,381元 | 詢價
|