項目 | 軟水器 |
電池需求 | 110V |
旁路 | 塑料 - 塑料連接 |
流量 | 12 GPM |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | 脈衝波雷達 |
礦槽尺寸 | 10的“X 54” |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 外螺紋 |
樹脂類型 | 1.5 立方英尺 |
油箱尺寸 | 18的“X 36” |
油箱類型 | 玻璃纖維 |
閥門設計 | 數字 |
閥門材質 | 諾麗爾 |
閥門類型 | 已計量 |
產品 | 型號 | 流量 | 礦槽尺寸 | 樹脂類型 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWSR160K | 15 GPM | 12的“X 52” | 2 立方英尺 | 18的“X 40” | 新台幣60,683元 | 詢價
|