項目 | PEX 壓縮適配器 |
主體材料 | 黃銅,不銹鋼 |
連接類型 | PEX x旋轉BSP |
完 | 不銹鋼 |
配件類型 | 連接器 |
進料 | 黃銅 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 壓接 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 黃銅 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 工作壓力 | 6.89酒吧 |
製造商 系列 | SST20壓縮配件 |
最小溫度 | 9999度F |
出口材質 | 黃銅 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 旋轉接頭 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
PEX尺寸 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 32度至180度F |
UPC | 840213159306 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 內部Dia。 | PEX尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX690003-10 | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣8,389元 | ||
PX690004-10 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣10,822元 |