項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 青銅 |
連接類型 | 女焊錫 |
身高 | 5.375“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 聯合會 |
領導 | 關於演講與演出 |
總長: | 4.375“ |
最高 工作溫度 | 100攝氏度 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 212學位F. |
最高 工作壓力 | 6.8酒吧 |
製造商 系列 | 1156F |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力調整範圍 | 10至25 psi |
壓力設定範圍 | 1酒吧 |
過濾器 | 是 |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 6.67 |
船長(厘米) | 16.04 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481100020 |